※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの パイプニップル類・鉄ソケット
ニップル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
注文コード
57234424
品番
TNN-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
819-1467
材質
ステンレス304
形状
ニップル
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
-20〜220
寸法L(mm)
26
最高使用圧力(MPa)
常温1
最高許容圧力(MPa)
常温1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57234424
TNN-8A
21603209
TNN-8A
ニップル(ステンレス)
TRUSCO
1個
¥
199
税込
¥
219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)