複式上下自在型遮光メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57235508 品番TDSG-P4
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。
JIS T8141規格品です。

遮光度#4 用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ トラスコ品番783-9537 質量(g)57 種類遮光メガネ JIS規格JIS T8141規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする