※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-M61 スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCO 57235553 SPS-M61 スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCO 57235553

スパッタシート デラックス(両面コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57235553 品番SPS-M61
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
(ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。

JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし 用途溶接火花受けシート、養生シートとして。 トラスコ品番786-8871 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 長さ(mm)610 幅(mm)610 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする