TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの レベルメータ
レベルクォーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57235693
品番
LQ-95NM
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。
ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。
用途
構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。
トラスコ品番
797-3268
材質
AS樹脂
質量(g)
120
測定範囲(℃)
0〜90
吸着力(N)
約40
精度
±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)
最小読取値(°)
1
マグネット
ネオジム
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
95×95×30