※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSK-4560 マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) TRUSCO 57235745 MSK-4560 マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) TRUSCO 57235745

マグネットシート黒板(無地・チョーク書き)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57235745 品番 MSK-4560
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×0.7 用途建築現場や工場内での即席黒板として。 トラスコ品番819-1745 (板面)緑 質量(g)640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57235736
2024-01-25
用途:
現場での写真撮影時の黒板用
建設業・工事業

お試しで同じようなマグネットシートを2製品購入してみました。
こちらの方が少々高かったのですが、厚みがあり磁力も強めなのでとても良さそうです。
配送時も丸めたりしてなかったので開けてそのままカッターで切ったりシールを貼ったりできました。
写真撮影時の工事用黒板(緑色)と色も合っていて違和感なく使用できます。
撮影データを確認するのが楽しみです。

対象商品:
57235745
2020-11-20
用途:
手持ち用看板での工事名称などに。
建設業・工事業

艶消し系で、磁力もいい感じです。テプラのマットラベル透明、白字でラベルを作り、それをこのシートに貼り、カットして使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
57235736
2019-01-24
用途:
事務所内にて
その他業種

事務所に小さめの黒板が欲しかったため購入。
黒板としての用途はともかく、マグネットボードとしてはあまり実用的ではありません。一応磁石はくっつきますが、強力にはつかないです。せいぜい紙一枚くらいの重量しか保持できません。

1人が参考にしています
対象商品:
57235736
2018-11-05
用途:
工事用黒板
建設業・工事業

サイズも手ごろで使いやすかったです
すぐ届くので助かります

対象商品:
57235745
2017-09-01
用途:
工事用黒板に使用

とても重宝しています。
強いて言えば、もう少しマグネットの強度があると有難いです。
振動等で落ちることがあります。

対象商品:
57235736
2019-04-26
用途:
建設現場で使用
久建設株式会社 様

適当な大きさにカットして現場名等記入 別の黒板に貼り付ける

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする