TMK-5512A 耐候性樹脂丸杭 TRUSCO 57235763 TMK-5512A 耐候性樹脂丸杭 TRUSCO 57235763

耐候性樹脂丸杭

(8件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57235763 品番 TMK-5512A
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。

用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 トラスコ品番818-9624 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 幅(mm)55 質量(kg)2.2 高さ(mm)1200 寸法(幅W×高さH)(mm)55×1200 ロープ径(Φmm)13(穴2ヵ所付)
注意
※施工にあたっては、安全帽、手袋等保護具を着用し、怪我には十分注意してください。
※偏った荷重がかかると曲がることがあります。
※また、強い日光により反ることがありますがプラスチックの特性によるもので異常ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57235763
2022-09-23
用途:
垣根の支柱として
建設業・工事業

四目垣の支柱として掛矢で打ち込みましたが強度も問題なしです。

対象商品:
57235754
2022-04-10
用途:
斜面が崩れかけているので、土留ボートの押さえ
農・林・水産業

木のものは、どうしても腐ってくるので、樹脂だと腐らないまでこの商品を購入しました

2人が参考にしています
対象商品:
57235754
2022-05-07
用途:
庭の土留めの杭
その他業種

四隅にメイン杭として使用しました。思ったより立派過ぎたのですが、長持ちしそうで、良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
57235763
2020-03-09
用途:
野菜(つる性)の支柱
株式会社C&Fマネジメント 様 (農・林・水産業)

樹脂特性の弾性が少し有るので揺れるので強く張るためには友綱をしっかり作るようにしないとダメかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
57235754
2020-04-08
用途:
土留目板の固定。米用乾燥機の排気ダクトの固定。堆肥箱の固定。
農・林・水産業

天面(掛矢の当たる面)がもう少し平面であればいいと思う。
耐用はこれからです。
角物も購入したい。

対象商品:
57235763
2021-11-25
用途:
ドッグラン作り
卸売・小売業

ドッグラン用に購入しました。5メートル間隔に1本立てました。地面から80センチ出しました。地面が固いと打ち込みが難しいです。先に鉄の杭を打つといいかもしれません。

対象商品:
57235772
2020-01-16
用途:
マストの固定に使用
その他業種

商品に問題はありませんが、想像よりも細かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
57235754
2018-06-09
用途:
雨よけテントの設置等
その他業種

トマトの雨よけテントを立てたときに、ビニールが風で飛ばないようにこれまで木杭を使って紐で固定していたが、数年使うと腐食していた。カタログで当該商品を見つけて購入してみた。これだと腐食の心配がないのと穴が2か所開いており、紐を括り付けるのが簡単にできるので便利だ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする