※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
特選万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57235788
品番
TPB-340
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。
毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。
材質(毛)
山羊毛、ポリプロピレン(PP)
刷毛幅(mm)
15
玉厚(mm)
10
用途
水性、油性用。
トラスコ品番
791-5969
全長(mm)
212
質量(g)
10
種類
刷毛
毛丈(mm)
31
材質(柄部)
木
主な用途
水性用、油性用
毛色
黒色