TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの クランプ式投光器
LED投光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57235876
品番
RTL-210
参考基準価格(税別)
¥19,830
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)
20
電球の種類
LED
使用場所
室内、屋外
特殊用途
防噴流
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
1800
明るさ(Lm)
1800
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
790-2671
質量(kg)
2.2
芯数
2
用途
室内、屋外での工事および一般投光照明に。
仕様
防雨プラグ付
電源(V)
110
電圧(V)
100/100
口金
E26
角度(°)
(照射)120
最大口開き(mm)
65
消費電力
0.54円/h
保護等級
IP65
外径×長さL(Φ×mm)
150×250
色温度(K)
6500
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT0.75
替球
RTL-20W
LED寿命(時間)
40000