※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57236497
品番
TLPS-8
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
ねじ径
M8
トラスコ品番
789-8321
質量(g)
54
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
16
用途
チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
17
使用荷重(kN)
1.96