サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWAL-10S1.5 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO 57236524 TWAL-10S1.5 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO 57236524 TWAL-10S1.5 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO 57236524

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57236524 品番 TWAL-10S1.5
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。

全長(m)1.5 径(Φmm)(スリング)10 トラスコ品番819-1672 質量(kg)0.73 用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA 種類両端アイ 長さ(m)1.5 使用荷重(t)1.67(2本垂直吊り) ロープ径(Φmm)10 JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57236646
2021-10-12
用途:
機械のつり上げに使用
有限会社三興設備 様 (建設業・工事業)

6mmは少し小さいと思ったが従業員が推薦するのでけっていしました
つり上げ荷重に注意すれば細くて使いやかった

対象商品:
57236524
2020-10-11
用途:
丸太の牽引
その他業種

価格以上の品質を実感。カシメもしっかりしていてワイヤーの引っかかりがないので安心して使える。

対象商品:
57236874
2021-01-04
用途:
運搬作業時
株式会社 KYORYO 様 (運輸・通信業)

何度も同じ商品を購入して使っています。荷締めや物を釣ったり。とりあえず切れたりせず長く使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57236874
2019-08-28
用途:
機器据付
植田建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

同等商品を使用していたので、改善等はなく新品になったので
とても使いやすくなりました。

対象商品:
57236585
2019-05-06
用途:
ユニック作業で商品を吊る時に使用します。

とても頑丈で安心して使う事が出来ます。しっかりしていて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする