※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR-7M 介錯ロープ TRUSCO 57237425 TKR-7M 介錯ロープ TRUSCO 57237425

介錯ロープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57237425 品番 TKR-7M
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはカシメ加工で接合しています。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。

用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。 トラスコ品番818-7031 質量(g)750 径(Φmm)12 長さ(m)7 材質(フック)メッキ、ステンレス 材質(ロープ)ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57237407
2024-10-25
用途:
搬入時
据和機工 様 (建設業・工事業)

長さも丁度良く使い勝手が良かったです。
あと長さが2mくらいの介錯ロープも作ってくれたら嬉しいです。

対象商品:
57237398
2019-08-30
用途:
揚重作業に使用しました。
東洋シヤッター株式会社 様 (建設業・工事業)

ロープの長さ15Mがあれば良いと思います。
ロープの先端に色を着色してあれば視認性が良いと思います

対象商品:
57237407
2020-06-01
用途:
吊作業
運輸・通信業

長すぎるかと思いましたが、ちょうどよかったです。使っていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする