※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
セミボルトレス軽量棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57237793
品番
SBL-4364-W
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,230
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
耐荷重(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×600×1200
棚段数(段)
4
色
ホワイト
トラスコ品番
778-6123
質量(kg)
25.8
高さ(mm)
1205
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
612
間口(mm)
887
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
有効間口(mm)
801
均等耐荷重(kg/台)
600
棚板内寸・間口(mm)
807
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。