COB型LEDライト NEO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57237875 品番HRN-575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

脅威の明るさで周囲を照らす、COB-LEDを2つ搭載した作業等です。両面、片面照射で明るさの調節が可能。また、手持ちでも置き形でも使用可能なので、用途にあわせて自在な使い方ができます。乾電池式で充電やコンセントの必要がなく、欲しい場所ですぐにご使用いただけます。

材質ABS、PC 質量(g)約340 電源単3電池×3(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×17×3.5 ライト種類COB-LEDライト:30個×2 連続点灯時間(時間)片面:約7、両面:約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする