※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBL-7336-W セミボルトレス軽量棚 TRUSCO 57238204 SBL-7336-W セミボルトレス軽量棚 TRUSCO 57238204

セミボルトレス軽量棚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57238204 品番 SBL-7336-W
参考基準価格(税別)¥29,230 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

耐荷重(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×300×2100 棚段数(段)6 ホワイト トラスコ品番778-6808 質量(kg)26.8 高さ(mm)2105 材質(本体)スチール 奥行(mm)312 間口(mm)887 棚段数6 棚ピッチ(mm)25 有効間口(mm)801 均等耐荷重(kg/台)600 棚板内寸・間口(mm)807 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする