D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
フレキシブルニーパッド ブラックS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57238959
品番
#867
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フレキシブルパッドはパッドの表面に無数の切れ込みがあることでひざの動きにフィットし、裏面は凸凹構造で屈曲性が向上します。
パッドの厚さは28mm。
用途
ひざ
材質
レーヨン・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・天然ゴム使用
色
ブラック
サイズ
S
幅(cm)
20
丈(cm)
20
アズワン品番
68-9810-47
ひざ頭周り(cm)
28〜34