※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
当日出荷とは
内容量1セット
間口(mm)1460
奥行(mm)604
注文コード57240234
品番M1.5-6566B
参考基準価格(税別)¥56,160
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。