画像準備中

ミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57240325 品番SD-PKB-24BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

表にワイヤレスキーボード、 裏にユニバーサル学習リモコン
1つのデバイスでTVリモコン操作もキーボード操作も楽々
タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作
ページスクロールも楽々
ちょっとしたメモや手書きイラストにも使える
日本語キーボード設計
暗くても高い視界性を実現『バックライト』
凹凸形状キーで入力しやすい
簡単な操作で信号を学習
学習リモコンならではの利便性
2.4GとBluetoothの両対応
TypeC接続で充電
コンパクトサイズ設計

仕様
簡易リモコン:赤外線センサー:NECフォーマット
最大10キー割り振り
対応機種
【Bluetooth接続時】Windows8.1以降、Android6.0以降、iOS:13〜 / iPadOS:15〜
【2.4GHz接続時】Windows11/10、付属レシーバーをPCのUSBポートに接続(通信速度USB2.0以上)
付属品充電ケーブル、USB WIFIアダプタ 質量(g)約93 バッテリー450mAh Li-ionバッテリー 充電時間約2.5時間(5V500mAでの充電の場合) 動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約 8.7時間【バックライトOFF時】最大連続約 36時間 製品サイズ(mm)約151×59×11 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0、2.4G(付属USBレシーバーにて 伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事) 対応プロトコルHID 充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
注意
※接続はBluetooth又はUSBレシーバー(2.4Gワイヤレス)いずれかの選択方式であり、両方を同時に通信する事は出来ません。
※iPhone/iPadでのご利用に関しましては一部の機能のみご利用頂けます。( タッチパッド等は機能しません)またWindowsやAndroid機種でも接続機器やアプリ/ソフトウェアによりましてはご利用頂けない場合がございます。
※テレビでのご利用はBluetooth搭載のモデルであり外部入力デバイスに対応していることが条件となります。
※タッチパッド操作はご利用テレビはマウスポインタが表示する機種及びそれらコンテンツ画面の場合のみ表示・操作が可能です。
※本製品は汎用品でありすべての機器での機能並びに動作保証を行うものではございません。一部機器、特定のコンテンツで発生する組み合わせの問題は保証対象外となります。
※本製品は充電式です。
※本製品の保証は日本国内のみ有効となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする