南榮工業
南榮工業の トラック輸送・運送用品
南榮工業の トラックシート
南榮工業の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
国産トラックシート(PVC)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
1800
注文コード
57240377
品番
TSCBMEGREY
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,779
販売価格(税別)
¥
9,799
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
国産材料・縫製による高品質なトラックシートです。しなやかで取り扱いがしやすく長持ちします。
用途
荷物輸送、野積カバー
その他
【ゴムバンド】14本
幅(mm)
1800
奥行(mm)
1800
ハトメ数
12個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません