JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
色
ライトグレー
サイズ
2HLB
注文コード
57241025
品番
586106
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,059
販売価格(税別)
¥
4,599
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!
適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地
スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途
内装パーツ
仕様
富2HL炭淡灰
材質
PU
色
ライトグレー
サイズ
2HLB
タイプ
細巻
適合ハンドル外径(Φcm)
48
握り幅(mm)
46
関連資料:
適合表(0.28MB)
注意
※異なるサイズのハンドルカバーを装着しますと正確なハンドル操作の妨げとなり事故の原因となりますので必ずハンドルサイズに適合したハンドルカバーを装着して下さい
※車種によってはリモコンが当たってしまう等の原因で取付できない場合や年式、グレードに因ってはハンドル外径が異なる車両もございます。必ず実際のハンドル外径を計測しサイズ確認の上お求めください
※S-Bサイズに適合する車種は頻繁にマイナーチェンジが行なわれているためハンドルサイズが変更されている場合があります。また、グレードによってはハンドルグリップ径が太く設定されているためにワンサイズ上のハンドルカバーを装着する場合があります
※エアバック付車等はハンドルサイズがワンランク小さく設定されている場合がありますので、必ずサイズの確認をして下さい
※ハンドルカバーの生地継目は強い力で引っ張りますと切れる恐れがありますのでお取り付けの際は継ぎ目から先に装着してください
※冬場等はハンドルカバーゴムが硬化し装着しづらい場合があります。その場合はハンドルカバーをドライヤー等で温めてから装着して下さい
※適合照会は一切行っておりませんので掲載している車種別適合表をご覧いただき、お使いのサイズをお求めください
商品説明動画
参考になった