※製品画像
健栄製薬
健栄製薬の 研究関連用品・実験用必需品
健栄製薬の 試薬
ケンエー燃料用アルコール
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500mL)
注文コード
57241646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
用途
アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に
成分
メタノール/エタノール/イソプロパノール
容量(mL)
500
包装
500mL
含有量(%)
メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
関連資料:
添付文書(0.18MB)
注意
※当製品は使用上の注意をよく読んでお使いください。