※製品画像
ニチバン
ニチバンの 絆創膏
ニチバンの 一般用絆創膏
ケアリーヴ ポケモン ジュニアサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18枚)
注文コード
57241671
品番
CLB18PKB
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お子さまの指にフィットする防水仕様のジュニアサイズ
水を通さず肌の動きにフィット
白くふやけにくい
寸法(mm)
【テープ】21×58【パッド】12×22
内容
ジュニアサイズ18枚(6デザイン×3枚)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131210
医薬品医療機器等法
一般医療機器