※製品画像

5409A やわらか水まくら オカモト[安全靴・作業靴] 57241725 5409A やわらか水まくら オカモト[安全靴・作業靴] 57241725

やわらか水まくら

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード57241725 品番5409A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表面スリット(ひだ)加工
内部ゴム支柱により変形しにくく頭部を安定
天然ゴム製

仕様子ども用ひだ付き 材質【締め金具】スチールクロームメッキ 幅(mm)170 高さ(mm)170 質量(g)410 奥行(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする