※製品画像
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 氷枕・冷却
オカモト[安全靴・作業靴]の 水枕
やわらか水まくら
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57241741
品番
5408A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内部ゴム支柱により変形しにくく頭部を安定
天然ゴム製
仕様
大人用ひだ付き
材質
【締め金具】スチールクロームメッキ
幅(mm)
170
高さ(mm)
220
質量(g)
460
奥行(mm)
90