M.PlanAPO1.5XHR 無限遠補正広視野対物レンズ 清和光学製作所 57242258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限遠補正広視野対物レンズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
焦点距離(mm)133.38
倍率1.5X
分解能(μm)7.4
内容量1個注文コード57242258品番M.PlanAPO1.5XHR
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

高画素化が進むカメラに対応した
超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです
結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください

仕様●N.A.:0.048●焦点深度(±D.F)(μm):119.3倍率1.5X分解能(μm)7.4作動距離(mm)25焦点距離(mm)133.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする