黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57242703 品番 NB-310FAB
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質快削黄銅(C3604BD) ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)10 ねじ径M3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D×H(mm)6×15(F)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする