VAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57243701 品番VJBK124000001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●標準消費電力:約5W●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●メモリタイプ:On Board●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力 USB Type-C●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●ディスプレイ詳細:14.0型、FullHD1920x1080、Wide(16:9)、アンチグレア●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●スリープ時消費電力:約1.1W●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100〜240V、50/60Hz) 本体質量(kg)約1.23 最大消費電力(W)65 メモリー容量メインメモリ(標準):16GB ディスプレイ14型 解像度FullHD1920×1080 使用CPUCore 5-120U スピーカー内蔵ステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット チップセットなし キーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き) Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠) USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする