仕様●インストールOS詳細:Android 15●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●電波法:適合●本体サイズ(H):166mm●本体サイズ(D):9mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(W):76mm●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):800万画素●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●ディスプレイサイズ:6.6型●バッテリ容量:5000mAh●WiMAX:なし
本体質量(g)187
解像度1612×720ドット
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証