DellProMaxSlim(U5/16/512/RW/11P/Int/3Y)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57244900 品番DTWS043-001N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●VCCI:対応●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 235 (24 MBキャッシュ、14コア、 14スレッド、2.9 GHz ー 5.0 GHz, 65W)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●グラフィックコントローラ:インテル内蔵グラフィックス●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:16区分 63●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):128GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー内蔵スピーカー キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD 有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1 無線LANなし USB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする