※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長尺保管棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57245834 品番VR-914-1RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトにスピーディーな保管ができます。
独自の構造で組み立て、分解、連結が容易です。
また段ピッチは50mm単位で調節できます。
オールアンカー(M10×50)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。

均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 用途長尺物の保管・管理に。 トラスコ品番799-3889 材質スチール 質量(kg)27 タイプ連結型 間口W×奥行D×高さH(mm)900×640×1500 段数4 最大積載量(kg)1500(段) 組立時間(目安)2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1955×647×1504 均等積載量(kg/アーム)300 最大積載量(kg/台)1.5 段調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥8,300 / 税込 ¥9,130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする