※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
オールステンレス作業台(SUS304)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57246568
品番
SW3R-0975
参考基準価格(税別)
¥185,060
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
天板の間口方向はR曲げ加工しているため、ほこりがたまりにくくなっています。溶接一体型です。
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
750
質量(kg)
27
材質(本体)
アジャストボルト/ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
818-9467
仕上
ヘアーライン
ねじサイズ
(アジャスター)M12×1.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません