※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBW-733U W ラビットワゴン TRUSCO 57247672 RBW-733U W ラビットワゴン TRUSCO 57247672

ラビットワゴン

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3 耐荷重(kg)180 引出しなし 注文コード57247672 品番RBW-733U W
参考基準価格(税別)¥22,670 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は段数・耐荷重・引出しなど90種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数3 耐荷重(kg)180 均等荷重(kg)50 引出しなし キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ウレタン ホワイト トラスコ品番818-3145 質量(kg)7.18 間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×740 材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57246997
2020-12-04
用途:
作業時の書類一時置き場として
製造業

届いたときは部品が多く組み立てが大変かなと思いましたが、思ったより簡単にできて良かったです。作業時に書類を一時的に置く場所が欲しかったのでちょうどよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする