※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDW-993-YG バーディワゴン TRUSCO 57248083 BDW-993-YG バーディワゴン TRUSCO 57248083

バーディワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3 耐荷重(kg)200 ヤンググリーン 注文コード57248083 品番BDW-993-YG
参考基準価格(税別)¥58,590 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は段数・耐荷重・色など18種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数3 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 引出しなし キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ゴム ヤンググリーン 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番818-3770 質量(kg)25.94 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×880 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする