Dell Technologies
Dell Technologiesの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dell Technologiesの デスクトップPC
PrecisionT3680(i9/32/1T/RW/11P/4000/3Y)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57248111
品番
DTWS038-018N3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
メモリー容量
32GB
使用CPU
Core i9
OS
Windows 11 Pro
コア数
24
SSD
1TB