ApresiaLightGS120GT-SS2 L2Webスマートスイッチ16p

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57248296 品番APLGS120GTSS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート
FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●MACアドレス登録件数:8000件●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●電波法備考:電波を発しないため非対象●SNMP機能:あり●冷却ファン:なし ファンレス設計●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●本体サイズ(W):280mm●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(D):126mm ポート数8 本体質量(g)1100 接続方式10M、100M、1000M 最大消費電力(W)5.9 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする