Datacenter SSD U.2 PM9D3a 960GB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57248497 品番MZWL6960HFJA-00AW7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

アプリケーション:Server,A、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:960 GB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:1600 MB/s、ランダムリード:1000K IOPS、ランダムライト:70K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする