DX-R5S-B (i5-1335U/16/SSD500/W11P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57248506 品番DX-R5S-B(IDTZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ディスプレイ詳細:15.6 インチ 非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ●その他環境及び安全規格:対応●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(4極 CTIA) x1●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー(SDXC対応)●電波法:適合●ストレージ容量:500GB●プロセッサーテクノロジー:1335U●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.5時間(動画再生時)/10.3時間(アイドル時)●VRAM容量:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1,TPM2.0●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●CPU詳細:インテル Core i5-1335U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:確認中●ライセンスOS:Windows11●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):18 x 358 x 228mm●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4) x1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●附属品:ACアダプタ、各種マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●SIM情報:なし 本体質量(g)約1850 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド キーボードあり 日本語キーボード ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません) Webカメラあり HD画質WEBカメラ(手動スライド レンズ カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANギガビットLANポート x1 無線LANWi-Fi 6 AX201 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax) USBUSB 3.2 Gen1 (Type-A)x3, USB3.2 Gen1 (Type-C、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD対応)x1 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする