モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57249319 品番16B1P3320/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W

仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●HDR方式:HDR 10●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:90度●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●PCリサイクル:対応●標準消費電力:9W●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●J-Moss:対応 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポート ピッチ0.17925×0.17925 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)1.03 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×120×232 コントラスト比1200:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルmicro HDMI - HDMI ケーブル 1.5M、USB Type-C-C ケーブル 1.5M、AC adaptor 入力端子microHDMI1.4、USB Type-C(PD15W) スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする