※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57249562
品番
VA-87SN-W
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出にくくなっています。
最大積載量(kg)
210
間口(mm)
1037
奥行(mm)
307
高さ(mm)
605
質量(kg)
23.2
色(本体)
ホワイト
材質(本体)
スチール
引出し数
(1段あたり)小型×8個、大型×4個
トラスコ品番
393-7704
段数
7
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1037×307×605
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません