樹脂製運搬車アクロキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57249657 品番 AC-1-B
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600×390 床面高さ(mm)125 質量(kg)3.87 ブルー トラスコ品番819-4948 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ 積載荷重(kg)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×390×125 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)890 騒音値(dB)42.93 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール、(表面処理)メラミン焼き付け塗装 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする