仕様●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:12区分 18.3kWh(AA)●標準消費電力:約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス(APUに内蔵)●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●電気通信事業法備考:本体●メモリスロット(空/全):0/0●電波法備考:本体●CPU詳細:AMD Ryzen5 7530U●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●電気用品安全法(本体):適合●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、他●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●プロセッサーテクノロジー:Zen 3●メモリタイプ:LPDDR4-4266対応、デュアルチャネル対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ディスプレイサイズ:13.3型●WWAN:なし●SIM情報:なし●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD(IGZO) 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●スリープ時消費電力:1.1W●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード
電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、 USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024