dynabook GA83/XY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57250159 品番A6A1XYF8U11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g

仕様●メモリスロット(空/全):0/0●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法備考:本体●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電波法:適合●SIM情報:なし●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、他●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD(IGZO) 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●標準消費電力:約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 18.3kWh(AA)●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:Zen 3●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●メモリタイプ:LPDDR4-4266対応、デュアルチャネル対応●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス(APUに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●J-Moss:対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●WiMAX:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●スリープ時消費電力:1.1W●電気用品安全法(本体):適合 電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約875 最大消費電力(W)65 メモリー容量16GB ディスプレイ13.3 解像度1920×1080 使用CPUAMD Ryzen5 7530U スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2) キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、 USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする