曜日別特売

フィーディングスプーン浅型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57250229品番211
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

すくう一口量がおかゆで約5~10g(ミニの場合は1~2g)のため、むせる、誤嚥の危険性が極めて低い形状のフィーディングスプーン。

用途食べさせてあげる専門の大人用のスプーン。材質18-8ステンレス長さ(mm)215質量(g)29寸法(幅W×長さL)(mm)【スプーンヘッド部】27×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする