樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57250305 品番TP-7014K
参考基準価格(税別)¥38,630 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。
簡単操作で2段目の天板を設置することができます。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

荷台寸法(mm)718×468 床面高さ(mm)185 質量(kg)12.3 トラスコ品番819-4965 ブルー 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170 荷台寸法(幅)(mm)468 上段高さ(mm)767 ハンドル高さ(mm)860 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段 材質(ホイール)スチール 適合ストッパーTP-700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする