1014N プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) TRUSCO スチール製 57250314

プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57250314 品番1014N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メッシュタイプの上段をもつ簡易式2段折たたみハンドルタイプです。

トラスコ品番818-7016 材質(マット)塩化ビニール 質量(kg)14.6 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみ式簡易2段ハンドルタイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×480×145 キャスター(取り替えキャスター)TR-100J(自在)、TR-100K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)150/(上段)50、(下段)100 床面高さ(mm)145 荷台寸法(mm)740×480 下段高さ(mm)145 上段高さ(mm)750 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール、(表面処理)粉体塗装 特性省音、2段 適合ストッパー100NKB、100NS 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※均等耐荷重:150kg/台上段:30KG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする