鋼鉄製運搬車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57250375 品番 SH10-1S
参考基準価格(税別)¥164,350 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

耐荷重(kg)1000 荷台寸法(mm)1200×750 床面高さ(mm)289 質量(kg)62 トラスコ品番818-5168 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン タイプ固定ハンドルタイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×289 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 表面処理(本体)粉体塗装 適合ストッパーLSH-1SET 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする