オールステンレス台車用足踏みストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57250402 品番 SUS-100KS
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

トラスコ品番819-4993 質量(g)200 適合機種ステンレス台車SUS-100番用 材質SUS304
注意
※適合台車以外へのご使用はお控えください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57250402
2022-01-05
用途:
台車の改造
有限会社相川運送店 様 (運輸・通信業)

従業員からの要望により、台車にストッパを付けました。
サイズ(ネジ位置等)は、I製作所101KS用ブレーキと全く同じです。
(2つのネジ中心穴の幅:40mm)

足で踏む個所の耐久性については、このトラスコは問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする