フセ企画
フセ企画の グルーミング用品
フセ企画の 爪切り
フセ企画の 爪ヤスリ
爪やすりスポンジ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57250466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
スポンジタイ:S-18(直径18mm)
材質
ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)
寸法(mm)
110
質量(g)
10
注意
※スポンジ部分は型崩れ、破損の原因ともなりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避けください。