オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57250488 品番 SSAR-2NU
参考基準価格(税別)¥209,480 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。
水漏れや荷物の落下を防止できます。
ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)165 質量(kg)25 用途食品工場、研究所など。 トラスコ品番818-9456 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×600×165 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)830 荷台寸法(奥行)(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする