TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
オールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57250698
品番
AS-2-100NU-S
参考基準価格(税別)
¥210,540
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
164
質量(kg)
20
用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番
818-9394
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
タイプ
固定ハンドルタイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×600×164
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
830
荷台寸法(奥行)(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません