画像準備中

EZ101腹筋バー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57250825 品番172772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

『私の心臓が、私の運動量を決める』
運動生理学に基づいたホームトレーニングマシーン!
一人一人に合わせたコース設定により、あなたに合わせたトレーニングが可能です。
『私の心臓が、私の運動量を決める』
運動生理学に基づいたホームトレーニングマシーン!
一人一人に合わせたコース設定により、あなたに合わせたトレーニングが可能です。

付属品イヤーセンサー、ケーブルホルダーなど 仕様心拍数測定方式:イヤーセンサー (心電図センサーとの誤差がわずか2%以内とされています) 材質ボディカバー:ポリプロピレン樹脂、 トップカバー:ABS樹脂、 ハンドルポスト・サドルポスト:鋼管(クロムメッキ処理) 質量(kg)約27.5 消費電力(W)30 寸法(cm)約52.8 × 77.2 × 125.9 、(ハンドル高は102〜125.9の範囲で調整可能) 使用電源(V)AC100 適応身長(cm)140〜180 負荷方式電磁力式ブレーキ (最大200W相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする